Pintu Kloset di Daerah Istimewa Yogyakarta
- BARUMulai
Rp209.900
Rp209.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Pintu PVC industrial memiliki ketebalan material lebih tinggi dan struktur internal lebih padat untuk menahan frekuensi penggunaan tinggi di area publik. Produk seperti Alpen PVC Pintu Kamar Mandi dirancang dengan engsel dan kusen yang diperkuat agar tidak mudah melengkung atau pecah saat terkena benturan rutin di lingkungan pabrik atau kantor. Durabilitasnya jauh melampaui pintu plastik standar pasar.
Material nylon atau stainless steel dengan finishing satin adalah pilihan terbaik. Permukaannya yang halus tidak menyimpan kotoran dan mudah dibersihkan menggunakan disinfektan. Beberapa varian handle modern bahkan dilapisi material anti-bakteri untuk mencegah penyebaran kuman antar pengguna.
Material ini terbentuk dari lapisan kertas kraft yang direndam dalam resin fenolik dan di press dengan tekanan serta suhu tinggi. Karakter fisiknya sangat padat, keras, dan sepenuhnya tahan air (waterproof). Phenolic Board menjadi pilihan utama karena resistensinya terhadap benturan fisik dan bahan kimia yang bersifat korosif. Ketebalan standardnya berkisar antara 12 mm hingga 18 mm.
Panel ini terbuat dari plastik PVC solid yang memiliki ketahanan mutlak terhadap air dan rayap. Berbeda dengan pintu PVC perumahan yang berongga, PVC Board untuk cubicle bersifat padat namun lebih ringan daripada Phenolic. Material ini umumnya memiliki finishing warna solid atau urat kayu.
Sistem ini menggunakan kaca tempered dengan ketebalan 10 mm hingga 12 mm. Kaca biasanya dilapisi cat keramik (ceramic frit) atau film sandblast untuk opasitas. Tipe ini memberikan estetika mewah dan sangat higienis karena permukaannya tidak berpori, namun memerlukan penanganan instalasi yang sangat presisi.
Ini adalah opsi yang lebih ekonomis di mana panel kayu lapis dilapisi oleh High Pressure Laminate. Meskipun biaya awalnya rendah, tipe ini memiliki kerentanan tinggi terhadap delaminasi jika terjadi paparan air terus-menerus atau kelembapan tinggi, sehingga penggunaannya lebih terbatas pada area toilet kering (kering).
Untuk area basah seperti ruang ganti kolam renang atau toilet pabrik yang sering dibersihkan dengan penyemprotan air, Phenolic Board atau PVC Board solid adalah mandatori. Hindari material berbasis kayu lapis karena risiko pengembangan ketebalan akibat absorpsi air.
Fasilitas dengan lalu lintas pengguna sangat tinggi seperti terminal transportasi atau stadion memerlukan Phenolic Board tipe Heavy Duty dengan ketebalan minimal 18 mm dan hardware Stainless Steel grade 304. Hal ini untuk mengantisipasi vandalisme dan siklus buka-tutup pintu yang ekstrem.
Gedung perkantoran kelas A atau hotel bintang lima biasanya memprioritaskan estetika. Penggunaan Glass Cubicle dengan aksesoris Stainless Steel mirror finish menjadi rekomendasi utama untuk menciptakan kesan luas dan bersih.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/dpP112181493-1.jpg)